JAMCO TA248-P7 調節可能なディバイダー パネル トラック 長さ 48 インチ
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
アイテム価格 | 調整仕切りパネルトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール幅 | 2" |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 9" |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 109.8 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | キャスター径 | キャスター素材 | ハンドル付き | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 46 " | 36 " | 24 " | ¥225,664 | ||
PO360-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 46 " | 60 " | 30 " | ¥311,029 | 見積依頼
| |
TA236-P7 | パウダーコート | 5" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 45 " | 36 " | 24 " | ¥183,827 | ||
PG248-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 46 " | 48 " | 24 " | ¥115,183 | ||
PG360-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 46 " | 60 " | 30 " | ¥169,184 | 見積依頼
| |
PG472-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 46 " | 72 " | 36 " | ¥212,387 | 見積依頼
| |
PG236-P6 | パウダーコーティング | 6" | フェノール | いいえ | 2000ポンド | 46 " | 36 " | 24 " | ¥139,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。