JAMCO SS236-Z8 ユーティリティ カート スチール 42 Lx25 W 1200 ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接ローデッキユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | 半空気圧 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 17 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 上げられたオフセット |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚板タイプ | フラットトップ、リップドエッジボトム |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。