JAMCO PR348-P5 標準プラットフォームトラック 1200 ポンド
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ウレタン |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
デッキの高さ | 8" |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 鋼 |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52 " |
全幅 | 31 " |
船の重量(kg) | 83.7 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。