JAMCO FW248-U4-B4 ユーティリティ カート 800 ポンド長さ48インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスターサイズ | 4 "x 1-1 / 4" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 28 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FW130-U4-B4 | 30 " | 18 " | ¥87,720 | ||
FW136-U4-B4 | 36 " | 18 " | ¥95,163 | ||
FW236-U4-B4 | 36 " | 24 " | ¥102,187 | ||
SD448P800GP | - | - | ¥284,854 | ||
SG348R802GP | - | - | ¥233,412 | ||
CF260P600GP | - | - | ¥358,710 | ||
CF360P600GP | - | - | ¥472,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。