JAMCO DE236-BL ビンキャビネット 78 x 36 x 24、136 ビン付き
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
アイテム価格 | ビンキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ビンの色 | イエロー |
キャビネットあたりのビン | 40 |
ドアあたりのビン | 96 |
キャビネットタイプ | ビンキャビネット |
色 | ブラック |
ドアタイプ | コールテン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
ロックタイプ | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム |
材料 | 溶接鋼 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
キャパシティ | 2000ポンド |
ビンの総数 | 136 |
船の重量(kg) | 210.15 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアタイプ | ロックタイプ | 全幅 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK236-BL | クリアビュー | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 36 " | 18 | ¥563,879 | ||
DK248-BL | クリアビュー | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 48 " | 27 | ¥625,680 | ||
DK260-BL | クリアビュー | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 60 " | 27 | ¥757,666 | ||
DF236-BL | コールテン | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 36 " | 122 | ¥742,530 | ||
DF248-BL | コールテン | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 48 " | 163 | ¥944,282 | ||
DF260-BL | コールテン | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 60 " | 199 | ¥1,032,662 | ||
DZ236-BL | コールテン | 3ポイント南京錠ハスプ付きロックシステム | 36 " | 132 | ¥769,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。