JAMCO BL348-P5 ボックス トラック 1200 ポンド長さ48インチ
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
アイテム価格 | ボックストラック |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ウレタン |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12ガリウム |
ハンドルタイプ | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | キャスターホイール幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC236-P5 | - | 5" | ウレタン | 40 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ¥116,751 | ||
BD336-P5 | - | 5" | ウレタン | 40 " | 36 " | 30 " | - | 1.25 " | ¥151,348 | ||
BL136-P5 | - | 5" | ウレタン | 27 " | 36 " | 18 " | - | 1.25 " | ¥116,439 | ||
BL236-P5 | - | 5" | ウレタン | 27 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ¥114,356 | ||
BL248-P5 | - | 5" | ウレタン | 27 " | 48 " | 24 " | - | 1.25 " | ¥152,515 | ||
BL360-P5 | - | 5" | ウレタン | 27 " | 60 " | 30 " | - | 1.25 " | ¥280,223 | ||
FB248-P6 | 2 | 6" | フェノール | 57 " | 48 " | 24 " | 48 " | 2" | ¥329,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。