入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルホイールスイベルキャスター |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 強化複合材 |
フレーム仕上げ | ブラックエナメル |
フレーム材料 | 複合 |
負荷定格 | 150ポンド |
装着タイプ | スレッドステム |
全体の高さ | 4" |
幹径 | 3 / 8 " |
茎の長さ | 1.5 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幹径 | キャスターホイール素材 | 内側のボルト穴の間隔 | 茎の長さ | ステムタイプ | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-04 | - | ポリプロピレン | 7/8 x 1-9/16" | - | - | ブラック | 1.5 " | ポリプロピレン | ¥80 | ||
155-2XPP-22 | 5 / 16 " | ポリプロピレン | - | 1" | ねじ付き | ブラック | 1.5 " | ポリプロピレン | ¥68 | ||
155-2XPP-29 | 3 / 8 " | ポリプロピレン | - | 1.5 " | ねじ付き | ブラック | 1.5 " | ポリプロピレン | ¥70 | ||
155-2XPP-40 | 7 / 16 " | ポリプロピレン | - | 7 / 8 " | フリクションリング | ブラック | 1.5 " | ポリプロピレン | ¥70 | ||
155-2XPP-84 | 1 / 2 " | ポリプロピレン | - | 3 / 4 " | ねじ付き | ブラック | 1.5 " | ポリプロピレン | ¥74 | ||
155-2XPU-00 | - | ポリウレタン | 1×1インチ | - | - | グレー | 1.5 " | ポリウレタン | ¥108 | ||
155-2XPU-04 | - | ポリウレタン | 7/8 x 1-9/16" | - | - | グレー | 1.5 " | ポリウレタン | ¥108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。