入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアストップ |
基本径 | 2.25 " |
色 | シルバー |
終了 | サテンクローム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2.25 " |
長さ | 3 11 / 16 " |
材料 | 真鍮 |
取り付けスタイル | 表面 |
装着タイプ | ウォールマウント |
投影 | 3-11 / 16」 |
チップ素材 | ラバー |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302603000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 基本径 | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS447 US26D | 2.25 " | 2.25 " | サテンクローム | 2.25 " | ドアストップ | 3 11 / 16 " | 真鍮 | 3-11 / 16」 | ¥12,509 | ||
WS406 / 407CCV US32D | 2.5 " | 2.5 " | サテンステンレス鋼 | 2.5 " | ドアストップ | 1" | ステンレス鋼 | 1" | ¥1,041 | ||
WS406 / 407CVX US32D | 2.5 " | 2.5 " | サテンステンレス鋼 | 2.5 " | ドアストップ | 1" | ステンレス鋼 | 1" | ¥1,011 | ||
FS448 US26D | - | - | - | - | アングルドアストップ | - | - | - | ¥7,956 | ||
FS444 US26D | - | - | - | - | アングルドアストップ | - | - | - | ¥7,031 | ||
WS401 / 402CCV US26D | - | - | - | - | ドアストップ | - | - | - | ¥4,934 | ||
WS401 / 402CVX US26D | - | - | - | - | ドアストップ | - | - | - | ¥4,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。