入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動フラッシュボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
終了 | 鈍いクロム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 8.5 " |
長さ | 2" |
材料 | 鋼/真ちゅう |
操作タイプ | 一定のラッチ |
スローサイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FB31P US32D | 6.75 " | 全自動 | ¥48,148 | ||
FB41P US32D | 8.5 " | 全自動 | ¥53,037 | ||
FB51P US32D | 6.75 " | 一定のラッチ | ¥50,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。