入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングクリアヒンジ |
ベアリングタイプ | 玉 |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 4.5 " |
ドアリーフ幅 | 1 13 / 16 " |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | サテンクローム |
フレームリーフの長さ | 4.5 " |
フレームリーフ幅 | 1 13 / 16 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.18 " |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ワイヤーの数 | 0 |
ピン径 | 1 / 4 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 180度 |
スタンレークラス番号 | FBB199 |
スタンレーEDP番号 | 04-4783 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8302104030 |
モデル | 病院のヒント | 材料 | ピンタイプ | スタンレークラス番号 | スタンレーEDP番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5BB1HW 4.5X4.5 652 | いいえ | 鋼 | 取り外し可能な | FBB168 | 06-1676 | ¥9,666 | |
5BB1HWHT 4.5X4.5 652 | 有り | 鋼 | 病院のヒント | HT-FBB168 | - | ¥12,254 | |
5BB1HWHT 4.5X4.5 630 | 有り | ステンレス鋼 | 病院のヒント | HT-FBB199 | - | ¥22,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。