入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペードビット |
ビット径 | 11 / 16 " |
構造 | 炭素鋼 |
直径 | 11 / 16 " |
材料 | 炭素鋼合金 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンクサイズ | 六角1/4クイックチェンジ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | CN |
モデル | ビット径 | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88804 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥907 | |
88805 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥864 | |
88807 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥864 | |
88809 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥964 | |
88813 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥992 | |
88815 | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥992 | |
88822 | 1.375 " | 1 3 / 8 " | 6" | 六角1/4クイックチェンジ | ¥1,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。