入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプセットのロック |
容量 | 4.5 " |
終了 | クロム |
材料 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 |
個数 | 2 |
ネジ機構 | 有り |
サイズ | 9" |
喉の深さ | 4.75 " |
タイプ | プライヤー |
UPC | 038548045696 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。