IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 タップ&六角ダイスセット 53個
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
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 23 |
ダイタイプ | 1 "六角ソリッドおよび1-7 / 16"六角ソリッド |
材料 | 生鋼 |
個数 | 53 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ範囲 | #6〜3 / 4 "、1/4" NPT、1/8 "BSP |
サイズ | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27, 1/4-18 |
含まれているサイズ | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
ねじの種類 | NC、NF |
タイプ | 小ねじ/分数 |
UPC | 042526246401 |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 個数 | SAEまたはメトリック | 含まれているサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841432 | Carbon | 116 | SAEとメトリック | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1 | NCとNF | SAE&メトリック | ¥149,872 | ||
1835091 | Carbon | 40 | SAE | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NCとNF | SAE | ¥54,657 | ||
1835092 | Carbon | 40 | メトリック | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSP | NCとNF | メトリック | ¥53,741 | ||
24614 | 高炭素鋼 | 24 | SAE | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC | 分数の | ¥32,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。