入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルパッド付きロックCクランプ |
容量 | 8" |
締付力 | 2000ポンド。 |
終了 | ニッケルメッキ |
ロック機構 | リリースレバー |
材料 | 硬化炭素鋼 |
ペンチの長さ | 18 " |
ネジ機構 | 型締圧力を調整します |
サイズ | 18 " |
喉の深さ | 9.5 " |
UPC | 038548000220 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 材料 | サイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10 " | 硬化合金鋼 | 24 " | 15.5 " | ¥11,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。