入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューエクストラクター/ドリルセット |
ドリルサイズ | 無し |
ドライブサイズ | 無し |
スタッド、ボルト、ネジの取り外し用 | 1 / 8から1 / 2へ |
材料 | 高炭素鋼と高速度鋼 |
個数 | 35 |
UPC | 024721111357 |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
A. タップレンチは、タップやハンドリーマやネジ抜き器などの小さな工具を回すために使用される手工具です。
A. 炭素鋼は引張り強度が高く、鋼材のように応力下で破損する可能性が低くなります。
A. Irwin マルチスプライン エクストラクターは、高トルクのファスナーの取り外しに使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。