IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078トレイ ロッキング プライヤー & C クランプ ツール セット - 10 個
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
アイテム価格 | ロッキングプライヤーとCクランプセット |
構造 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 |
Handle | バイスグリップ |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8" |
ジョーリリースレバー | 有り |
あごのスタイル | 湾曲した、まっすぐな、長い鼻 |
あごの厚さ | 5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16" |
長さ | 10、10、7、7、7、5、6、9インチ |
個数 | 10 |
ネジ機構 | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ストレート、カーブ、ロングノーズ |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | CN |
A.ロッキングプライヤーは、たとえば、接着やはんだ付けのために小さなコンポーネントを所定の位置に操作購入に進むきに、直接握るのが不快な材料を処理するために使用されます。
A. ロッキングプライヤーは、オーバーセンタークランプと同じ原理メカニズムに従います。 プライヤーが物体上で閉じられると、機構は最大クランプ点に達し、ハンドル レバーをさらに閉じると、ジョーがわずかに解放されます。
プロダクト | モデル | Handle | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1078KB | プレーンおよびProTouchコンフォートグリップ | プレーンおよびProTouchコンフォートグリップ | ¥45,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。