アイテム価格 | ワイヤーバスケットカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター素材 | 亜鉛めっき |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
終了 | クロム |
負荷容量 | 300ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 41 " |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。