アイテム価格 | フラットシェルフ供給ユニット |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚容量 | 250ポンド |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。