IRSG ERGO-28-K4 人間工学に基づいたモバイル作業テーブル 幅 20 インチ
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
アイテム価格 | 調整可能なモバイルワークテーブル |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ |
色 | グレーとブラック |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 35〜42インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 52.16 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ERGO-28-K8 | 1 | 54 " | ¥159,970 | ||
ERGO-28-1-K4 | 2 | 40 " | ¥158,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。