入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防寒手袋 |
バックマテリアル | リブ付きナイロン、スパンデックス、TPR |
クロージャタイプ | エラスティック |
塗装仕上げ | 盛り上がったドット |
コーティング材料 | DuPont(TM)PTFE(R)ファブリックプロテクター |
色 | ブルー/イエロー |
カフ | ニット手首 |
指の素材 | リブ付きナイロン、スパンデックス、TPR |
フィンガースタイル | フル |
ナックルパディング素材 | TPR、ジェル、フォーム |
長さ | 10 2 / 3 " |
ライナー材料 | ポリエステル |
手のひらの建設 | 合成皮革 |
手のひら素材 | 合成皮革 |
サイズ | M |
ステッチ素材 | 三重結合ナイロン |
温度。 範囲 | 32〜130度F |
親指の素材 | リブ付きナイロン、スパンデックス、TPR |
親指のスタイル | 翼 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 6216005820 |
モデル | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SDXW2-04-L | L | 32〜130度F | ¥10,846 | |
SDXW2-06-XXL | 2XL | 32〜130度F | ¥10,846 | |
SDXW2-02-S | S | 華氏20度まで | ¥10,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。