入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防寒手袋 |
バックマテリアル | リブナイロンとスパンデックス |
クロージャタイプ | エラスティック |
コーティング材料 | DuPont(TM)PTFE(R)ファブリックプロテクター |
色 | ブラック/ブラック |
カフ | ガントレット |
指の素材 | リブナイロンとスパンデックス |
フィンガースタイル | フル |
ナックルパディング素材 | ネオプレン |
長さ | 11.25 " |
ライナー材料 | 絶縁ユニット |
手のひらの建設 | PVC |
手のひら素材 | 合成皮革 |
サイズ | XL |
ステッチ素材 | 三重結合ナイロン |
温度。 範囲 | 20〜130度F |
親指の素材 | リブナイロンとスパンデックス |
親指のスタイル | 翼 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6216005820 |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
CCW2-02-S | S | ¥9,379 | |
CCW2-03-M | M | ¥9,379 | |
CCW2-04-L | L | ¥9,379 | |
CCW2-06-XXL | 2XL | ¥9,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。