アイテム価格 | 溶接手袋 |
バックマテリアル | スパンデックス |
色 | グリーン |
カフ | ニット手首 |
袖口素材 | 牛革 |
カット | クルート |
設計 | こんにちは-Vis |
革のグレード | プレミアム |
レザーパームタイプ | 穀物 |
長さ | 11 " |
ライナー材料 | ポリエステル |
手のひら素材 | バッファロー |
サイズ | L |
ステッチ素材 | ケブラー(R) |
親指のスタイル | 翼 |
金属の移動、ガスシリンダーの移動 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 4203293010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。