アイテム価格 | 溶接手袋 |
バックマテリアル | 分割牛革 |
色 | パール/ブルー |
カフ | 4 "ガントレット |
袖口素材 | スプリットカウハイドレザー |
カット | ガン |
革のグレード | A |
レザーパームタイプ | スプリット |
長さ | 12.5 " |
ライナー材料 | Unlined |
手のひら素材 | 牛革 |
サイズ | XL |
ステッチ素材 | ケブラー(R) |
親指のスタイル | 翼 |
溶接、研削 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 14.92 |
HSコード | 4203293010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。