INTERTAPE UM094TW 強力テープディスペンサー 電動
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
アイテム価格 | 頑丈なテープディスペンサー |
色 | ホワイト |
構造 | 鋼 |
高さ | 73 " |
長さ | 45 " |
最大テープ幅 | 1 1 / 2〜2 " |
電源要件 | 電気 |
テープブレーキ | いいえ |
テープの納期 | スケーラブル – |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 252.65 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8422309186 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UM206TW | 67 " | 43 " | 30 " | ¥1,104,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。