INTERTAPE UH175TW テープディスペンサー 電動
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
アイテム価格 | テープディスペンサー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼 |
高さ | 15 " |
長さ | 15 " |
最大テープ幅 | 48 mm |
電源要件 | 電気 |
テープブレーキ | いいえ |
テープの納期 | スケーラブル – |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8422309186 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
UH088TW | ¥830,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。