入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドテープディスペンサー |
色 | グレー |
構造 | 強化スチールフレーム、耐衝撃性プラスチック |
高さ | 3.5 " |
長さ | 10.875 " |
最大テープ幅 | 3.5 " |
テープブレーキ | 調整可能なテンションブレーキ |
幅(Width) | 6.875 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8422309191 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 最大テープ幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 6.375 " | 11 " | 2" | 6.38 " | ¥4,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。