INTERNATIONAL ENVIROGUARD 3417B シューズカバー、XL サイズ、ブルー、CPE、300 ケースあたり XNUMX 個
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 靴カバー |
クロージャタイプ | ラテックスフリーエラスティック |
色 | 青 |
材料 | CPE |
サイズ | XL |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | クロージャタイプ | 色 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | シームスタイル | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | ラテックスフリーエラスティック | ホワイト | - | 靴カバー | SMS | - | XL | 1 | ¥12,981 | 見積依頼
| |
3209 | - | ラテックスフリーエラスティック | 青 | - | 靴カバー | ポリエチレン | - | XL | 1 | ¥5,202 | 見積依頼
| |
3407 | 9.1 " | エラスティック | ホワイト | 9.1 " | 靴カバー | CPE | 成形 | ユニバーサル | 1 | ¥6,169 | 見積依頼
| |
3417 | - | ラテックスフリーエラスティック | ホワイト | - | 靴カバー | CPE | - | XL | 1 | ¥12,354 | 見積依頼
| |
3602 | - | ラテックスフリーエラスティック | ホワイト | - | 靴カバー | CPE | - | XL | 1 | ¥10,045 | 見積依頼
| |
3607 | 14 " | ラテックスフリーエラスティック | ホワイト | 10 " | 靴カバー | CPE | - | ユニバーサル | 1 | ¥12,981 | 見積依頼
| |
4100 | 16.5 " | エラスティック | ホワイト | 9.5 " | 靴カバー | 独自のラミネート不織布 | サージ | ユニバーサル | 1 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。