INSTOCK GRJTP203-48 ウォールキャビネット、サイズ 48 x 13 x 30-5/8 インチ、パールホワイト
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁に取り付けられたキャビネット |
色 | パール・ホワイト |
深さ | 13 " |
高さ | 30-5 / 8」 |
タイプ | ウォールキャビネット |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 66.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GRJTP206-48 | 48 " | ¥321,238 | ||
GRJTP203-36 | 36 " | ¥225,823 | ||
GRJTP206-36 | 36 " | ¥276,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。