入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁の規格 |
色 | パール・ホワイト |
深さ | 1 / 2 " |
ゲージ | 11 |
高さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | USA |
モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|
GRFC-1.5X.5-2B-72.00 | 72 " | ¥85,184 | |
GRFC-1.5X.5-2B-60.00 | 60 " | ¥62,171 | |
GRFC-1.5X.5-2B-36.00 | 36 " | ¥28,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。