入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールロックピン |
グリップ長さ | 2-1 / 2インチ |
ノブタイプ | Lハンドル |
材料 | 17-4ステンレス鋼 |
ピン径 | 5 / 16 " |
形式 | Lハンドル |
チップ径 | 無し |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | TW |
モデル | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|
PL3X0500L ---- X0 | 3 / 16 " | ¥3,854 | |
PL3X1000L ---- X0 | 3 / 16 " | ¥5,525 | |
PL3X1500L ---- X0 | 3 / 16 " | ¥6,171 | |
PL3X2000L ---- X0 | 3 / 16 " | ¥5,678 | |
PL4X0500L ---- X0 | 1 / 4 " | ¥3,973 | |
PL4X1000L ---- X0 | 1 / 4 " | ¥5,926 | |
PL4X1500L ---- X0 | 1 / 4 " | ¥6,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。