入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップロックスターノブ |
基本径 | 0.85 " |
直径 | 1.375 " |
終了 | マットな質感 |
高さ | 1.28 " |
ノブタイプ | スナップロック |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 1.18 |
形式 | 星 |
タイプ(インチ)をタップします | スルー |
番手 | #10 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。