入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターノブ |
基本径 | 0.875 " |
直径 | 1.375 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛ロックナット |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼 |
形式 | 星 |
タイプ(インチ)をタップします | スルー、ロック |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ(インチ)をタップします | 基本径 | 直径 | 終了 | ノブタイプ | 長さ | ネジの長さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GEN3 | - | 0.875 " | 1.375 " | 亜鉛メッキ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 1.125 " | 1.5 " | ネジ付きスター | ¥263 | ||
3GEN4 | ブラインド | 0.875 " | 1.375 " | ジンクイエロー | ブラックポリプロプラスチック、亜鉛イエローインサート | 1.125 " | - | 星 | ¥284 | ||
3GEP7 | - | 0.875 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 1.25 " | 2" | ネジ付きスター | ¥295 | ||
3GEP8 | スルー | 0.875 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 1" | - | 星 | ¥246 | ||
3GEP9 | ブラインド | 0.875 " | 1.75 " | ジンクイエロー | ブラックポリプロプラスチック、亜鉛イエローインサート | 1.25 " | - | 星 | ¥269 | ||
3GER1 | スルー、ロック | 0.875 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛ロックナット | 1.25 " | - | 星 | ¥261 | ||
3GET3 | - | 1" | 2.25 " | 亜鉛メッキ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.625 " | 0.5 " | ネジ付きスター | ¥386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。