入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX本のプロングノブ |
基本径 | 1" |
直径 | 2.5 " |
ノブタイプ | 黒ポリプロプラスチック、真ちゅうインサート |
長さ | 1.125 " |
材料 | 真鍮 |
形式 | XNUMXつのプロング |
タイプ(インチ)をタップします | スルー、クイックリリース |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ノブタイプ | 材料 | タイプ(インチ)をタップします | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3GDT6 | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 鋼 | スルー | ¥571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。