入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルボールノブ |
基本径 | 0.75 " |
直径 | 1.5 " |
ノブタイプ | ブラック Polypro プラスチック、ユニバーサル成形穴、インサートなし |
長さ | 1.375 " |
形式 | ユニバーサルボール |
タイプ(インチ)をタップします | ブラインド |
番手 | 5/16 "、3/8"、M8、M10 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | 直径 | ノブタイプ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GDJ4 | 1" | 1.875 " | ブラックポリプロプラスチック、ユニバーサルモールドホール、インサートなし | 1.75 " | 1/2 "、5/8" | ¥958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。