入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルボールノブ |
基本径 | 0.75 " |
直径 | 1.375 " |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、ユニバーサルモールドホール、インサートなし |
長さ | 1.25 " |
形式 | ユニバーサルボール |
タイプ(インチ)をタップします | ブラインド |
番手 | 1/4 "、5/16"、M6、M8 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3GDH3 | 1.625 " | 1.5 " | 3/8", 1/2", M10 | ¥459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。