入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトタッチボールノブ |
基本径 | 0.625 " |
直径 | 1" |
終了 | ジンクイエロー |
ノブタイプ | ブラックポリプロ、TPEオーバーモールド、スチール亜鉛インサート |
長さ | 0.875 " |
材料 | 鋼 |
形式 | ソフトタッチボール |
タイプ(インチ)をタップします | ブラインド |
番手 | 8-32 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。