INGERSOLL-RAND ZV1S リフトアシスト真空耐荷重 @25HG 100 ポンド
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
アイテム価格 | バキュームスタイルリフトアシスト |
空気消費量 | 1.67scfm |
管理 | マウントペンダント |
終了 | イエローペイント |
入口サイズ | 3/8 "ID |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 8" |
サスペンション | アイレット |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。