INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM エア ケーブル バランサー スイベル フック 500 ポンド
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
アイテム価格 | エアケーブルバランサー |
空気消費量 | 1/8scfm |
ブレーキ | 有り |
管理 | ペンダント |
終了 | 黄色の粉体塗装 |
ハウジング径 | 10 " |
ハウジングの長さ | 21 " |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
リフト | 80 " |
最大 容量 | 500ポンド |
サスペンション | スイベルフック |
船の重量(kg) | 49.04 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
モデル | ハウジングの長さ | リフト | 最大 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZAW015080HM | 15 11 / 16 " | 80 " | 150ポンド | ¥1,213,177 | |
ZAW020120SHM | 15 11 / 16 " | 120 " | 200ポンド | ¥1,676,561 | |
ZAW032080SHM | 15 11 / 16 " | 80 " | 325ポンド | ¥1,746,176 | |
ZAW035080HM | 15 11 / 16 " | 80 " | 350ポンド | ¥1,535,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。