入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.3 |
CFM @全負荷 | 25.0 |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 20,000回転 |
ガード素材 | 鋼 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.4 |
レバータイプ | ロッキング |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | レバー |
スピンドル径 | 3/8 |
UPC | 663024004197 |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | デューティ | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 速度制御 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 10.0 | 18,000回転 | 8.875 " | 有り | 2.875 " | ¥22,986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。