入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゼロロス凝縮水排出 |
アンペアAC | 0.5 |
ボールバルブタイプ | ソレノイド |
ボディ材質 | アルミニウム |
深さ | 8-13 / 32」 |
排水速度 | 1.00 gpm @ 100 psi |
エンクロージャー | NEMA 4 |
高さ | 6 13 / 32 " |
Hz | 60 |
入口/出口 | 1 / 2 "NPT |
マックス。 圧力 | 233のプサイ |
ミン。 圧力 | 12のプサイ |
インレットの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 35〜120度F |
操作タイプ | 電気 |
相 | 1 |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 3 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.35 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | DE |
モデル | ボディ材質 | 深さ | 排水速度 | 高さ | インレットの数 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENL2 CCN-115V | アルミニウム | 6.5 " | 0.50 gpm @ 100 psi | 4.625 " | 1 | 115 | 2 9 / 16 " | ¥132,034 | |
ENL2 CCN-230V | アルミニウム | 6.5 " | 0.50 gpm @ 100 psi | 4.625 " | 1 | 230 | 2 9 / 16 " | ¥117,646 | |
ENL5 CCN-115V | アルミニウム | 6.5 " | 0.50 gpm @ 100 psi | 5" | 1 | 115 | 2 29 / 32 " | ¥164,064 | |
ENL5 CCN-230V | アルミニウム | 6.5 " | 0.50 gpm @ 100 psi | 5" | 1 | 230 | 2 29 / 32 " | ¥150,641 | |
ENL10 CCN-115V | ガラス繊維/プラスチック/アルミニウム | 8-5 / 16」 | 1.00 gpm @ 100 psi | 6 7 / 32 " | 3 | 115 | 2 29 / 32 " | ¥252,900 | |
ENL10 CCN-230V | ガラス繊維/プラスチック/アルミニウム | 8-5 / 16」 | 1.00 gpm @ 100 psi | 6 7 / 32 " | 3 | 230 | 2 29 / 32 " | ¥229,094 | |
ENL100 CCN-115V | アルミニウム | 9-29 / 32」 | 1.00 gpm @ 100 psi | 7.125 " | 2 | 115 | 4 23 / 32 " | ¥427,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。