INGERSOLL-RAND 77A60P107 拡張アングルグラインダー 17-9/16 インチ長
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張アングルグラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.8 |
CFM @全負荷 | 39 |
デューティ | 産業 |
排気 | |
フリースピード | 6000回転 |
グラインダータイプ | 27タイプ |
ハンドル材料 | 金属 |
HP | 1.5 |
ロック | 安全性 |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 9 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 7" |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。