入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアデュアルアクションサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 16 |
排気タイプ | |
フリースピード | 825回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.25 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
軌道径 | 5 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 16 " |
パッド面タイプ | PSA |
パッドサイズ | 8" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
UPC | 663023010960 |
真空/非真空 | |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @全負荷 | フリースピード | 軌道径 | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311A | 17 | 12,000回転 | 3 / 16 " | 10 " | 6" | ¥25,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。