入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 5 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 8 |
CFM @全負荷 | 29.0 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 5000回転 |
ハンドル材料 | 金属 |
住宅資材 | 金属 |
HP | 0.5 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.625 " |
パッドサイズ | 7" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
UPC | 663023019727 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。