INGERSOLL-RAND 2475F13GH 固定式エアコンプレッサー 13 馬力 24 Cfm
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
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
エンジンオルタネーター | 有り |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 13 |
終了 | 塗装された粉体塗装 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 24 |
燃料タンク容量 | 1.70ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
ステージ数 | 2 |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57 " |
全幅 | 33 " |
ポンプオイル容量 | 43オンス |
ポンプRPM | 1500 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
船の重量(kg) | 216 |
船高(cm) | 135.64 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンジンブランド | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2475F14G | ケーラー | ¥976,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。