入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チゼルスケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.5 |
XNUMX分あたりの打撃 | 4000 |
CFM @全負荷 | 13.0 |
設計 | 人間工学的 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ストレート |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンク | 1/2 "スクエア |
ストローク長 | 1-1 / 16」 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
WF-14B-007 | ¥4,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。