入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チゼルスケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 3000 |
CFM @全負荷 | 5.5 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 13 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンク | 1/2 "スクエア |
ストローク長 | 1-13 / 32」 |
スロットル | レバー |
UPC | 663024000328 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
180PG-CS | 4.0 | 2200 | 8.0 | ¥104,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。