入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 19 |
デューティ | |
排気 | 調節可能 |
フリースピード | 160回転 |
頭の高さ | 1 1 / 16 " |
ヘッド幅 | 1.5 " |
長さ | 11 " |
マックス トルク | 54フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 1 / 2 " |
スロットル | レバー |
トルク範囲 | 10〜45フィートポンド |
UPC | 663023020273 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トルク範囲 | CFM @全負荷 | フリースピード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | マックス トルク | スロットル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099XPA | 10〜60フィートポンド | 24 | 220回転 | 2" | 2" | 12 " | 76フィートポンド | プッシュボタン | ¥68,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。