アイテム価格 | 冷媒回収機 |
深さ | 14.2 " |
電気的接続 | NEMA 5-15p |
高さ | 16.7 " |
ホース接続 | 1/4 "フレアフィッティング |
モーターHP | 1 |
動作温度 範囲 | 50から104 F |
タイプ | 2ポート |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 9.2 " |
船の重量(kg) | 14.42 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8414802005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。