入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミクロンゲージ |
周囲動作範囲 | 0から120F |
接続 | KF-16フィッティング |
ディスプレイ | ミクロン、パスカル、ミリバール、またはトル |
測定レンジ | 1から760,000ミクロン |
電源 | 9 Vバッテリー(45時間のバッテリー寿命) |
タイプ | デジタル |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
710-202-G1 | 1/4 "冷媒フレア | 9Vバッテリー | ¥58,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。