入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一ガス検知器 |
アラーム設定 | ユーザー定義 |
アラームタイプ | 可聴(100dB)、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 3年 |
バッテリタイプ | 3.6Vリチウム |
深さ | 1.375 " |
検出する | 二酸化硫黄 |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
ガスの種類 | SO2 |
高さ | 3 9 / 10 " |
ハウジングの色 | オレンジ/ブラック |
動作温度 範囲 | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C |
解像度 | 0.1ppm増分 |
センサー範囲 | 0〜150 ppm |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ガスの種類 | アラーム設定 | アラームタイプ | 高さ | 動作温度 範囲 | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18105247 | H2S | 低10ppm、高20 ppm | 可聴、視覚、振動 | 3.38 " | -4〜122度F、-20〜50度C | 1 ppm | 0〜500 ppm | 2.3 " | ¥64,355 | ||
18105254 | CO | 低35ppm、高70 ppm | 可聴、視覚、振動 | 3.38 " | -4〜122度F、-20〜50度C | 1 ppm | 0〜999 ppm | 2.3 " | ¥66,603 | ||
TX1-1 | CO | ユーザー定義 | 可聴(100dB)、視覚、振動 | 3 9 / 10 " | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C | 1.0ppm増分 | 0〜1000 ppm | 2" | ¥82,756 | ||
TX1-2 | H2S | ユーザー定義 | 可聴(100dB)、視覚、振動 | 3 9 / 10 " | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C | 0.1ppm増分 | 0〜200 ppm | 2" | ¥86,948 | ||
TX1-4 | NO2 | ユーザー定義 | 可聴(100dB)、視覚、振動 | 3 9 / 10 " | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C | 0.1ppm増分 | 0〜150 ppm | 2" | ¥121,992 | ||
18100060-2 | H2S | 調節可能 | 可聴、視覚、振動 | 3.68 " | -40〜140度F、-40〜60度C | 0.1 ppm | 0〜500 ppm | 2" | ¥126,008 | ||
18100060-3 | O2 | 調節可能 | 可聴、視覚、振動 | 3 11 / 16 " | -40度から140度F、-40度から60度C | 1 ppm | 0〜30%vol。 | 2" | ¥120,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。